16,31 €/ Stückexkl. MwSt
19,41 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 27,36 € | - |
2+ | 27,37 € | - |
5+ | 16,31 € | 40.39% |
10+ | 16,31 € | 40.39% |
20+ | 14,62 € | 46.56% |
50+ | 13,31 € | 51.36% |
100+ | 12,06 € | 55.94% |
200+ | 10,77 € | 60.64% |
500+ | 9,07 € | 66.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Serie | Gummi |
Schaftdurchmesser | 70 mm |
Bohrungsdurchmesser | 110 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | BASLX7 |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 13 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 0.2 bar |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.02 MPa |
Typ | BAUMSL |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-AS |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Ja |