17,29 €/ Stückexkl. MwSt
20,58 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 29,02 € | - |
2+ | 29,02 € | - |
5+ | 17,29 € | 40.41% |
10+ | 17,29 € | 40.41% |
20+ | 15,50 € | 46.58% |
50+ | 14,11 € | 51.37% |
100+ | 12,78 € | 55.95% |
200+ | 11,42 € | 60.65% |
500+ | 9,61 € | 66.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Schaftdurchmesser | 100 mm |
Bohrungsdurchmesser | 120 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | BASLX7 |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 12 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 0.2 bar |
Max. Umfangsgeschwindigkeit | 12 m/s |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.02 MPa |
Typ | BASL |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-AS |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Ja |