4,82 €/ Stückexkl. MwSt
5,73 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 8,08 € | - |
2+ | 8,08 € | - |
5+ | 4,82 € | 40.40% |
10+ | 4,82 € | 40.41% |
20+ | 4,32 € | 46.57% |
50+ | 3,93 € | 51.37% |
100+ | 3,56 € | 55.95% |
200+ | 3,18 € | 60.65% |
500+ | 2,68 € | 66.87% |
1000+ | 2,30 € | 71.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Schaftdurchmesser | 15 mm |
Bohrungsdurchmesser | 26 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | BA |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 7 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Max. Umfangsgeschwindigkeit | 12 m/s |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |