Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Wellendichtring NBR902 BAD 140x165x12

  • ERIKS:11373012
  • Hersteller:40411420
Image 1
Standardbauformen nach DIN 3760, mit Elastomer-Außenmantel, mit zusätzlicher Staublippe (SL) gegen mäßigen bis mittleren Schmutzanfall von außen. Lieferbar in verschiedenen Ausführungen und Werkstoffen.

Produkteigenschaften
  • Breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen
  • Sichere Abdichtung zur Gehäusebohrung, auch bei erhöhter Rauheit der Bohrung
  • Wärmedehnung und geteilten Gehäusen, dadurch Abdichtung dünnflüssiger und gasförmiger Medien möglich
  • Zusätzliche Schutzlippe gegen mäßigen und mittleren Staub und Schmutzanfall von außen (BA...SL) (Hinweis: Kann zu Temperaturerhöhung durch Reibungswärme führen)
Zur Liste hinzufügen

47,45 €/ Stückexkl. MwSt

56,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

47,45 €

-

2+

47,45 €

-

5+

28,27 €

40.42%

10+

28,27 €

40.42%

20+

25,35 €

46.58%

50+

23,07 €

51.37%

100+

20,90 €

55.95%

200+

18,67 €

60.65%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Schaftdurchmesser
140 mm
Bohrungsdurchmesser
165 mm
Ausführung gemäß Hersteller
BA
Material Dichtlippe
NBR
Höhe der Abdichtung
12 mm
Material Feder
Kohlenstoffstahl
Max. statischer Druck
1.5 bar
Max. Umfangsgeschwindigkeit
12 m/s
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.15 MPa
Typ
BAD
Mantel Qualität
Gummi
Druckbeständig
Ja
Mit Staublippe
Nein