8,46 €/ Stückexkl. MwSt
10,06 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 14,19 € | - |
2+ | 14,19 € | - |
5+ | 8,46 € | 40.41% |
10+ | 8,46 € | 40.42% |
20+ | 7,58 € | 46.58% |
50+ | 6,90 € | 51.38% |
100+ | 6,25 € | 55.95% |
200+ | 5,58 € | 60.65% |
500+ | 4,70 € | 66.87% |
1000+ | 4,03 € | 71.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Serie | Gummi |
Schaftdurchmesser | 32 mm |
Bohrungsdurchmesser | 47 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | BABSL |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 6 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 9 bar |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.9 MPa |
Typ | BABSL |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Ja |
Mit Staublippe | Ja |