Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Wellendichtring NBR902 BA 65x100x10

  • ERIKS:13950553
  • Hersteller:49072325
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,52 €/ Stückexkl. MwSt

14,90 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

23,44 €

-

2+

23,44 €

-

5+

13,97 €

40.41%

10+

13,97 €

40.41%

20+

12,52 €

46.57%

50+

11,40 €

51.37%

100+

10,33 €

55.95%

200+

9,22 €

60.65%

500+

7,77 €

66.87%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Serie
Gummi
Bohrungsdurchmesser
100 mm
Ausführung gemäß Hersteller
BA
Material Dichtlippe
NBR
Höhe der Abdichtung
10 mm