12,03 €/ Stückexkl. MwSt
14,31 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 20,18 € | - |
2+ | 20,18 € | - |
5+ | 12,03 € | 40.41% |
10+ | 12,03 € | 40.41% |
20+ | 10,78 € | 46.58% |
50+ | 9,81 € | 51.37% |
100+ | 8,89 € | 55.95% |
200+ | 7,94 € | 60.65% |
500+ | 6,69 € | 66.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Serie | Gummi |
Schaftdurchmesser | 62 mm |
Bohrungsdurchmesser | 85 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | BA |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 10 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | BA |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-A |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Nein |