




187,02 €/ Stückexkl. MwSt
222,55 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 187,02 € | - |
2+ | 187,02 € | - |
5+ | 111,45 € | 40.41% |
10+ | 111,45 € | 40.41% |
20+ | 99,92 € | 46.57% |
50+ | 90,95 € | 51.37% |
100+ | 82,38 € | 55.95% |
200+ | 73,59 € | 60.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Serie | Gummi |
Bohrungsdurchmesser | 215 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | BA |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 16 mm |
Typ | BA |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-A |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Nein |