




6,49 €/ Stückexkl. MwSt
7,72 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,49 € | - |
2+ | 6,49 € | - |
5+ | 3,87 € | 40.40% |
10+ | 3,87 € | 40.42% |
20+ | 3,47 € | 46.58% |
50+ | 3,16 € | 51.37% |
100+ | 2,92 € | 55.07% |
200+ | 2,60 € | 59.87% |
500+ | 2,25 € | 65.35% |
1000+ | 1,93 € | 70.28% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Serie | Gummi |
Schaftdurchmesser | 16 mm |
Bohrungsdurchmesser | 24 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | BA |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 7 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | BA |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-A |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Nein |