




13,34 €/ Stückexkl. MwSt
15,88 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Serie | Gummi |
Schaftdurchmesser | 14 mm |
Bohrungsdurchmesser | 26 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | BA |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 7 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | BA |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-A |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Nein |