Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Wellendichtring NBR902 BA 100x150x12

  • ERIKS:11372657
  • Hersteller:40411410
Image 1
Zur Liste hinzufügen

42,89 €/ Stückexkl. MwSt

51,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

42,89 €

-

2+

42,89 €

-

5+

25,56 €

40.42%

10+

25,56 €

40.42%

20+

22,91 €

46.58%

50+

20,86 €

51.37%

100+

18,89 €

55.95%

200+

16,88 €

60.65%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Serie
Gummi
Schaftdurchmesser
100 mm
Bohrungsdurchmesser
150 mm
Ausführung gemäß Hersteller
BA
Material Dichtlippe
NBR
Höhe der Abdichtung
12 mm
Material Feder
Kohlenstoffstahl
Max. statischer Druck
0.5 bar
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.05 MPa