85,17 €/ Stückexkl. MwSt
101,35 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 85,17 € | - |
2+ | 85,17 € | - |
5+ | 50,75 € | 40.41% |
10+ | 50,75 € | 40.41% |
20+ | 45,50 € | 46.58% |
50+ | 41,42 € | 51.37% |
100+ | 37,52 € | 55.95% |
200+ | 33,51 € | 60.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Serie | Metall |
Schaftdurchmesser | 168 mm |
Bohrungsdurchmesser | 190 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | B2 |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 15 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | B2 |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-C |
Mantel Qualität | Metall |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Nein |