Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Wellendichtring NBR902 B2SL 220x250x15

  • ERIKS:11300175
  • Hersteller:40412136
Image 1
  • Außenmantel: metallisch, bearbeitet
  • Versteifungsblech
  • Federbelastete Dichtlippe
  • Zusätzliche Schutzlippe (B2…SL)
  • Dichtlippenprofil, stirnseitig bearbeitete Dichtlippe
  • Dichtlippenprofil, fertige Dichtlippe (B2FUD/B2FUDSL).
Produkteigenschaften
  • Breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen
  • Für größere Abmessungen und bei rauher Montage in die Aufnahmebohrung. (Hinweis: statische Abdichtung am Außenmantel bei dünnflüssigen und gasförmigen Medien eingeschränkt)
  • Zusätzliche Schutzlippe gegen mäßigen bis mittleren Staub- und Schmutzanfall (B2…SL). (Hinweis: kann zu Temperaturerhöhung durch Reibungswärme führen).
Zur Liste hinzufügen

141,62 €/ Stückexkl. MwSt

168,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

141,62 €

-

2+

141,61 €

-

5+

84,38 €

40.42%

10+

84,38 €

40.42%

20+

75,66 €

46.58%

50+

68,87 €

51.37%

100+

62,38 €

55.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Serie
Metall
Schaftdurchmesser
220 mm
Bohrungsdurchmesser
250 mm
Ausführung gemäß Hersteller
B2SL
Material Dichtlippe
NBR
Höhe der Abdichtung
15 mm
Material Feder
Kohlenstoffstahl
Max. statischer Druck
0.5 bar
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.05 MPa
Typ
B2SL
Ausführung gemäß Norm
DIN 3760-CS
Mantel Qualität
Metall
Druckbeständig
Nein
Mit Staublippe
Ja