




37,28 €/ Stückexkl. MwSt
44,36 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 37,28 € | - |
2+ | 37,28 € | - |
5+ | 22,22 € | 40.41% |
10+ | 22,22 € | 40.41% |
20+ | 19,92 € | 46.57% |
50+ | 18,13 € | 51.37% |
100+ | 16,42 € | 55.95% |
200+ | 14,67 € | 60.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Serie | Metall |
Schaftdurchmesser | 115 mm |
Bohrungsdurchmesser | 140 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | B1SL |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 13 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | B1SL |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-BS |
Mantel Qualität | Metall |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Ja |