56,21 €/ Stückexkl. MwSt
66,89 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 56,21 € | - |
2+ | 56,20 € | - |
5+ | 33,49 € | 40.42% |
10+ | 33,49 € | 40.42% |
20+ | 30,03 € | 46.58% |
50+ | 27,33 € | 51.37% |
100+ | 24,76 € | 55.95% |
200+ | 22,12 € | 60.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Serie | Metall |
Schaftdurchmesser | 130 mm |
Bohrungsdurchmesser | 160 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | B1 |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 12 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | B1 |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-B |
Mantel Qualität | Metall |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Nein |