Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Wellendichtring NBR902 B1OF 40x47x4

  • ERIKS:11372238
  • Hersteller:40412496
Image 1
• Außenmantel: Metallgehäuse
• Dichtlippe ohne Feder.

Produkteigenschaften
  • Einfaches Dichtelement für untergeordnete Einsatzfälle
  • Als Abdichtung gegen Fett
  • Als zusätzliche Abdichtung gegen mäßigen bis mittleren Staub- und Schmutzanfall.
Zur Liste hinzufügen

8,12 €/ Stückexkl. MwSt

9,66 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

13,63 €

-

2+

13,62 €

-

5+

8,12 €

40.44%

10+

8,12 €

40.43%

20+

7,28 €

46.60%

50+

6,63 €

51.39%

100+

6,00 €

55.97%

200+

5,36 €

60.67%

500+

4,51 €

66.88%

1000+

3,87 €

71.60%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Schaftdurchmesser
40 mm
Bohrungsdurchmesser
47 mm
Ausführung gemäß Hersteller
B1OF
Material Dichtlippe
NBR
Höhe der Abdichtung
4 mm
Material Feder
Kohlenstoffstahl
Max. statischer Druck
0.5 bar
Max. Umfangsgeschwindigkeit
6 m/s
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.05 MPa
Typ
B1OF
Mantel Qualität
Metall
Druckbeständig
Nein
Mit Staublippe
Nein