

5,82 €/ Stückexkl. MwSt
6,92 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 9,76 € | - |
2+ | 9,76 € | - |
5+ | 5,82 € | 40.41% |
10+ | 5,82 € | 40.41% |
20+ | 5,22 € | 46.57% |
50+ | 4,75 € | 51.36% |
100+ | 4,30 € | 55.94% |
200+ | 3,84 € | 60.65% |
500+ | 3,23 € | 66.87% |
1000+ | 2,77 € | 71.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Schaftdurchmesser | 12 mm |
Bohrungsdurchmesser | 30 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | B1OF |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 5 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Max. Umfangsgeschwindigkeit | 6 m/s |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | B1OF |
Mantel Qualität | Metall |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Nein |