




7,35 €/ Stückexkl. MwSt
8,75 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 12,33 € | - |
2+ | 12,33 € | - |
5+ | 7,35 € | 40.39% |
10+ | 7,35 € | 40.40% |
20+ | 6,59 € | 46.56% |
50+ | 6,00 € | 51.36% |
100+ | 5,43 € | 55.94% |
200+ | 4,85 € | 60.64% |
500+ | 4,09 € | 66.86% |
1000+ | 3,50 € | 71.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Serie | Metall |
Schaftdurchmesser | 30 mm |
Bohrungsdurchmesser | 42 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | B1SL |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 7 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 0.2 bar |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.02 MPa |
Typ | B1SL |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-BS |
Mantel Qualität | Metall |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Ja |