64,23 €/ Stückexkl. MwSt
76,43 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 64,23 € | - |
2+ | 64,24 € | - |
5+ | 38,28 € | 40.41% |
10+ | 38,27 € | 40.41% |
20+ | 34,32 € | 46.57% |
50+ | 31,24 € | 51.37% |
100+ | 28,29 € | 55.95% |
200+ | 25,27 € | 60.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Serie | Metall |
Schaftdurchmesser | 145 mm |
Bohrungsdurchmesser | 175 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | B1 |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 15 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | B1 |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-B |
Mantel Qualität | Metall |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Nein |