




471,31 €/ Stückexkl. MwSt
560,86 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 471,31 € | - |
2+ | 265,88 € | 43.59% |
5+ | 187,32 € | 60.26% |
10+ | 151,06 € | 67.95% |
20+ | 131,42 € | 72.12% |
50+ | 120,85 € | 74.36% |
100+ | 114,81 € | 75.64% |
200+ | 105,74 € | 77.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Schaftdurchmesser | 330 mm |
Bohrungsdurchmesser | 374 mm |
Bohrungstiefe | 20 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | R35 |
Material Dichtlippe | NBR |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Max. Umfangsgeschwindigkeit | 25 m/s |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | R35 |
Mantel Qualität | Gummi/Gewebe |