151,27 €/ Stückexkl. MwSt
180,01 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 151,27 € | - |
2+ | 151,28 € | - |
5+ | 90,14 € | 40.41% |
10+ | 90,14 € | 40.41% |
20+ | 80,82 € | 46.58% |
50+ | 73,56 € | 51.37% |
100+ | 66,63 € | 55.95% |
200+ | 59,52 € | 60.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Serie | Gummi |
Schaftdurchmesser | 172 mm |
Bohrungsdurchmesser | 190 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | BABSL |
Material Dichtlippe | FKM |
Höhe der Abdichtung | 8.5 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 10 bar |
Temperaturbereich | von -25 bis 160 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 1 MPa |
Typ | BABSL |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Ja |
Mit Staublippe | Ja |