29,12 €/ Stückexkl. MwSt
34,65 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 48,86 € | - |
2+ | 48,87 € | - |
5+ | 29,12 € | 40.40% |
10+ | 29,12 € | 40.40% |
20+ | 26,11 € | 46.57% |
50+ | 23,76 € | 51.36% |
100+ | 21,53 € | 55.94% |
200+ | 19,23 € | 60.64% |
500+ | 16,19 € | 66.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Schaftdurchmesser | 63 mm |
Bohrungsdurchmesser | 85 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | BAUM |
Material Dichtlippe | FKM |
Höhe der Abdichtung | 10 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Max. Umfangsgeschwindigkeit | 35 m/s |
Temperaturbereich | von -25 bis 160 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | BAUM |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-A |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Nein |