20,62 €/ Stückexkl. MwSt
24,54 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 34,60 € | - |
2+ | 34,61 € | - |
5+ | 20,62 € | 40.39% |
10+ | 20,62 € | 40.39% |
20+ | 18,49 € | 46.56% |
50+ | 16,83 € | 51.36% |
100+ | 15,25 € | 55.94% |
200+ | 13,62 € | 60.64% |
500+ | 11,47 € | 66.86% |
1000+ | 9,83 € | 71.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Serie | Gummi |
Schaftdurchmesser | 25 mm |
Bohrungsdurchmesser | 62 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | BAUM |
Material Dichtlippe | FKM |
Höhe der Abdichtung | 7 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Temperaturbereich | von -25 bis 160 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | BAUM |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-A |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Nein |