13,24 €/ Stückexkl. MwSt
15,75 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 22,21 € | - |
2+ | 22,21 € | - |
5+ | 13,24 € | 40.41% |
10+ | 13,23 € | 40.41% |
20+ | 11,87 € | 46.58% |
50+ | 10,80 € | 51.37% |
100+ | 9,78 € | 55.95% |
200+ | 8,74 € | 60.65% |
500+ | 7,36 € | 66.87% |
1000+ | 6,31 € | 71.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Serie | Gummi |
Schaftdurchmesser | 25 mm |
Bohrungsdurchmesser | 35 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | BAUM |
Material Dichtlippe | FKM |
Höhe der Abdichtung | 7 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Temperaturbereich | von -25 bis 160 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | BAUM |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-A |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Nein |