11,66 €/ Stückexkl. MwSt
13,88 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 19,56 € | - |
2+ | 19,57 € | - |
5+ | 11,66 € | 40.39% |
10+ | 11,66 € | 40.39% |
20+ | 10,45 € | 46.55% |
50+ | 9,52 € | 51.35% |
100+ | 8,62 € | 55.93% |
200+ | 7,70 € | 60.64% |
500+ | 6,48 € | 66.86% |
1000+ | 5,56 € | 71.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Serie | Gummi |
Schaftdurchmesser | 18 mm |
Bohrungsdurchmesser | 28 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | BAUM |
Material Dichtlippe | FKM |
Höhe der Abdichtung | 7 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Temperaturbereich | von -25 bis 160 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | BAUM |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-A |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Nein |