Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Wellendichtring FKM585 BAUMSLX7 170x200x15

  • ERIKS:11373785
  • Hersteller:40413318
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Außenmantel: Elastomer (glatt, rilliert = X7)
  • Federbelastete Dichtlippe
  • Zusätzliche Schutzlippe (BAUMSL, BAUMSLX7)
  • Reibungsoptimiertes Dichtlippenprofil.
Produkteigenschaften
  • Breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen
  • Erhöhte thermische Stabilität und chemische Beständigkeit
  • Sichere Abdichtung zur Gehäusebohrung, auch bei erhöhter Rauheit der Bohrung, Wärmedehnung und geteilten Gehäusen, dadurch auch eine Abdichtung dünnflüssiger und gasförmiger Medien möglich
  • Vorteile bei Abdichtung von dünnflüssigen und gasförmigen Medien
  • Zusätzliche Schutzlippe gegen mäßigen und mittleren Staub- und Schmutzanfall von außen (BAUMSLX7). (Hinweis: kann zu Temperaturerhöhung durch Reibungswärme führen).
Zur Liste hinzufügen

156,39 €/ Stückexkl. MwSt

186,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

156,39 €

-

2+

156,38 €

-

5+

93,19 €

40.41%

10+

93,19 €

40.41%

20+

83,55 €

46.58%

50+

76,05 €

51.37%

100+

68,89 €

55.95%

200+

61,54 €

60.65%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Schaftdurchmesser
170 mm
Bohrungsdurchmesser
200 mm
Ausführung gemäß Hersteller
BAUMSL
Material Dichtlippe
FKM
Höhe der Abdichtung
15 mm
Material Feder
Kohlenstoffstahl
Max. statischer Druck
0.5 bar
Max. Umfangsgeschwindigkeit
35 m/s
Temperaturbereich
von -25 bis 160 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.05 MPa
Typ
BAUMSL
Ausführung gemäß Norm
DIN 3760-AS 
Mantel Qualität
Gummi
Druckbeständig
Nein
Mit Staublippe
Ja