144,12 €/ Stückexkl. MwSt
171,50 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 144,12 € | - |
2+ | 144,12 € | - |
5+ | 85,88 € | 40.41% |
10+ | 85,88 € | 40.41% |
20+ | 76,99 € | 46.58% |
50+ | 70,08 € | 51.37% |
100+ | 63,48 € | 55.95% |
200+ | 56,71 € | 60.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Serie | Gummi |
Schaftdurchmesser | 162 mm |
Bohrungsdurchmesser | 190 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | BAUMSL |
Material Dichtlippe | FKM |
Höhe der Abdichtung | 12 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Temperaturbereich | von -25 bis 160 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | BAUMSL |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-AS |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Ja |