24,96 €/ Stückexkl. MwSt
29,71 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 41,90 € | - |
2+ | 41,89 € | - |
5+ | 24,96 € | 40.42% |
10+ | 24,97 € | 40.42% |
20+ | 22,38 € | 46.58% |
50+ | 20,37 € | 51.38% |
100+ | 18,46 € | 55.95% |
200+ | 16,49 € | 60.65% |
500+ | 13,88 € | 66.87% |
1000+ | 11,90 € | 71.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Schaftdurchmesser | 45 mm |
Bohrungsdurchmesser | 75 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | BAUMSL |
Material Dichtlippe | FKM |
Höhe der Abdichtung | 7 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Max. Umfangsgeschwindigkeit | 35 m/s |
Temperaturbereich | von -25 bis 160 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | BAUMSL |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-AS |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Ja |