26,87 €/ Stückexkl. MwSt
31,98 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 45,09 € | - |
2+ | 45,10 € | - |
5+ | 26,87 € | 40.40% |
10+ | 26,87 € | 40.41% |
20+ | 24,09 € | 46.57% |
50+ | 21,93 € | 51.36% |
100+ | 19,86 € | 55.94% |
200+ | 17,74 € | 60.65% |
500+ | 14,94 € | 66.87% |
1000+ | 12,81 € | 71.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Serie | Gummi |
Schaftdurchmesser | 40 mm |
Bohrungsdurchmesser | 80 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | BAUMSL |
Material Dichtlippe | FKM |
Höhe der Abdichtung | 7 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Temperaturbereich | von -25 bis 160 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | BAUMSL |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-AS |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Ja |