




120,10 €/ Stückexkl. MwSt
142,92 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 120,10 € | - |
2+ | 120,11 € | - |
5+ | 71,57 € | 40.41% |
10+ | 71,57 € | 40.41% |
20+ | 64,17 € | 46.57% |
50+ | 58,41 € | 51.37% |
100+ | 52,91 € | 55.95% |
200+ | 47,26 € | 60.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Serie | Gummi |
Bohrungsdurchmesser | 170 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | BAUMSL |
Material Dichtlippe | FKM |
Höhe der Abdichtung | 12 mm |
Typ | BASL |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-AS |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Ja |