




78,13 €/ Stückexkl. MwSt
92,97 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 78,13 € | - |
2+ | 78,13 € | - |
5+ | 46,56 € | 40.41% |
10+ | 46,56 € | 40.41% |
20+ | 41,74 € | 46.58% |
50+ | 37,99 € | 51.37% |
100+ | 34,42 € | 55.95% |
200+ | 30,74 € | 60.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Serie | Gummi |
Bohrungsdurchmesser | 140 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | BAUMSL |
Material Dichtlippe | FKM |
Höhe der Abdichtung | 15 mm |
Typ | BAUMSL |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-AS |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Ja |