Verkauft pro: 32Mindestbestellmenge: 32
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Schaftdurchmesser | 190 mm |
Bohrungsdurchmesser | 220 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | Cassette type 3 |
Material Dichtlippe | FKM |
Höhe der Abdichtung | 16 mm |
Höhe der Abdichtung 2 | 18 |
Max. Umfangsgeschwindigkeit | 6 m/s |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | Cassette type 3 |