Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG WDR NBR902 BAUM5X7 65x85x10

  • ERIKS:13593408
  • Hersteller:49360628
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Außenmantel: Elastomer (glatt, rilliert = X7)
  • Federbelastete Dichtlippe
  • Zusätzliche Schutzlippe (BAUMSL, BAUMSLX7)
  • Reibungsoptimiertes Dichtlippenprofil.
Produkteigenschaften
  • Breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen
  • Erhöhte thermische Stabilität und chemische Beständigkeit
  • Sichere Abdichtung zur Gehäusebohrung, auch bei erhöhter Rauheit der Bohrung, Wärmedehnung und geteilten Gehäusen, dadurch auch eine Abdichtung dünnflüssiger und gasförmiger Medien möglich
  • Vorteile bei Abdichtung von dünnflüssigen und gasförmigen Medien
  • Zusätzliche Schutzlippe gegen mäßigen und mittleren Staub- und Schmutzanfall von außen (BAUMSLX7)(Hinweis: kann zu Temperaturerhöhung durch Reibungswärme führen).
Zur Liste hinzufügen

12,03 €/ Stückexkl. MwSt

14,31 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

75 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

20,18 €

-

2+

20,18 €

-

5+

12,03 €

40.41%

10+

12,03 €

40.41%

20+

10,78 €

46.58%

50+

9,81 €

51.37%

100+

8,89 €

55.95%

200+

7,94 €

60.65%

500+

6,69 €

66.87%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
BAUM
Ausführung gemäß Norm
DIN 3760-A
Mantel Qualität
Gummi
Druckbeständig
Nein
Mit Staublippe
Nein