Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Usit ring stahl/NBR99041 8,7x13x1

  • ERIKS:11370134
  • Hersteller:49305882
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,04 €/ Stückexkl. MwSt

6,00 €inkl. MwSt

91 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,04 €

-

2+

5,04 €

-

5+

5,04 €

-

10+

5,04 €

-

20+

5,04 €

-

50+

2,57 €

49.02%

100+

1,91 €

62.01%

200+

1,51 €

70.01%

500+

1,11 €

78.01%

1000+

0,81 €

84.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Material Metall
Baustahl
Innendurchmesser
8.7 mm
Außendurchmesser
13 mm
Dicke
1 mm
A
8.7 mm
B
13 mm
C
1 mm