Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG U-cup N100 NBR109 45x58 L=11 N45-103

  • ERIKS:12148050
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Nutring mit symmetrischem Profil und zurückversetzten Dichtkanten für Stangen/Kolben.
Produktvorteile
Einfachwirkende Kolben- bzw. Stangendichtung, vorzugsweise für den Ersatzteilbedarf.
Zur Liste hinzufügen

14,17 €/ Stückexkl. MwSt

16,87 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

15,75 €

-

2+

15,75 €

-

5+

14,17 €

10.01%

10+

14,17 €

10.02%

20+

10,24 €

35.02%

50+

7,24 €

54.01%

100+

5,83 €

63.01%

200+

5,04 €

68.01%

500+

4,57 €

71.01%

1000+

3,78 €

76.01%

2500+

3,31 €

79.01%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
N100
Max. Betriebsdruck
100 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s