Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Typ | M17 |
Material Dichtung | NBR/Gewebe |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 75 mm |
Rillenbreite | 11 mm |
Höhe der Abdichtung | 10 mm |
Compound | 80 NBR B246 |
Temperaturbereich | von -30 bis 80 °C |
Anwendung | Stangendichtung |
Max. Betriebsdruck | 200 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.1 m/s |