Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Rotomatic M17 NBR B246 55x67x7,5 L=8

  • ERIKS:10018654
  • Hersteller:24024296
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einteiliger Merkel Dichtring aus einem beidseitig durch Gewebeblöcke fest eingefassten Elastomerteil,
das an der Lauffläche mit einer Schmiernut versehen ist.
Produktvorteile
Doppeltwirkende Stangendichtung für Schwenkbewegungen in Hydraulikanlagen,
vorzugsweise für den Einsatz in Hydraulikgelenken und Drehdurchführungen
• Verschleißfest
• Sichere statische Abdichtung.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
M17
Material Dichtung
NBR/Gewebe
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
67 mm
Rillenbreite
8 mm
Höhe der Abdichtung
7.5 mm
Compound
80 NBR B246
Temperaturbereich
von -30 bis 80 °C
Anwendung
Stangendichtung
Max. Betriebsdruck
200 bar
Max. Geschwindigkeit
0.1 m/s