Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG OS NBR902 BAB2SL05 30x42x6

  • ERIKS:14087083
  • Hersteller:49421344
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Außenmantel: Elastomer
  • Kurze, flexible, federbelastete Dichtlippe
  • Zusätzliche Schutzlippe.
Produkteigenschaften
  • Einsatz vorzugsweise in druckbeaufschlagten Aggregaten
  • Sichere Abdichtung zur Gehäusebohrung, auch bei erhöhter Rauheit der Bohrung, Wärmedehnung und geteilten Gehäusen
  • Vorteile bei Abdichtung von dünnflüssigen und gasförmigen Medien
  • Erhöhte thermische Stabilität und chemische Beständigkeit bei Verwendung von 75 FKM 595
  • Zusätzliche Schutzlippe gegen mäßigen und mittleren Staub- und Schmutzanfall von außen
  • Geringer axialer Bauraum. (Hinweis: kann zu Temperaturerhöhung durch Reibungswärme führen).
Zur Liste hinzufügen

7,65 €/ Stückexkl. MwSt

9,11 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

12,84 €

-

2+

12,84 €

-

5+

7,65 €

40.39%

10+

7,65 €

40.40%

20+

6,86 €

46.56%

50+

6,25 €

51.36%

100+

5,66 €

55.94%

200+

5,05 €

60.64%

500+

4,25 €

66.86%

1000+

3,65 €

71.58%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
BABSL
Mantel Qualität
Gummi
Druckbeständig
Ja
Mit Staublippe
Ja