Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG OS FPM585 BAUM6 100x160x14

  • ERIKS:14074533
  • Hersteller:49453119
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Außenmantel: Elastomer (glatt, rilliert = X7)
  • Federbelastete Dichtlippe
  • Zusätzliche Schutzlippe (BAUMSL, BAUMSLX7)
  • Reibungsoptimiertes Dichtlippenprofil.
Produkteigenschaften
  • Breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen
  • Erhöhte thermische Stabilität und chemische Beständigkeit
  • Sichere Abdichtung zur Gehäusebohrung, auch bei erhöhter Rauheit der Bohrung, Wärmedehnung und geteilten Gehäusen, dadurch auch eine Abdichtung dünnflüssiger und gasförmiger Medien möglich
  • Vorteile bei Abdichtung von dünnflüssigen und gasförmigen Medien
  • Zusätzliche Schutzlippe gegen mäßigen und mittleren Staub- und Schmutzanfall von außen (BAUMSLX7)(Hinweis: kann zu Temperaturerhöhung durch Reibungswärme führen).
Zur Liste hinzufügen

112,67 €/ Stückexkl. MwSt

134,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

112,67 €

-

2+

112,67 €

-

5+

67,14 €

40.41%

10+

67,14 €

40.41%

20+

60,19 €

46.58%

50+

54,79 €

51.37%

100+

49,63 €

55.95%

200+

44,34 €

60.65%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
BAUM
Ausführung gemäß Norm
DIN 3760-A
Mantel Qualität
Gummi
Druckbeständig
Nein
Mit Staublippe
Nein