Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG OS BAUM3X7 FKM585 VPE5 32x47x7

  • ERIKS:13952307
  • Hersteller:40412720
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Außenmantel: Elastomer (glatt, rilliert = X7)
  • Federbelastete Dichtlippe
  • Zusätzliche Schutzlippe (BAUMSL, BAUMSLX7)
  • Reibungsoptimiertes Dichtlippenprofil.
Produkteigenschaften
  • Breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen
  • Erhöhte thermische Stabilität und chemische Beständigkeit
  • Sichere Abdichtung zur Gehäusebohrung, auch bei erhöhter Rauheit der Bohrung, Wärmedehnung und geteilten Gehäusen, dadurch auch eine Abdichtung dünnflüssiger und gasförmiger Medien möglich
  • Vorteile bei Abdichtung von dünnflüssigen und gasförmigen Medien
  • Zusätzliche Schutzlippe gegen mäßigen und mittleren Staub- und Schmutzanfall von außen (BAUMSLX7)(Hinweis: kann zu Temperaturerhöhung durch Reibungswärme führen).
Zur Liste hinzufügen

16,28 €/ Stückexkl. MwSt

19,37 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

27,32 €

-

2+

27,31 €

-

5+

16,28 €

40.42%

10+

16,27 €

40.43%

20+

14,59 €

46.59%

50+

13,28 €

51.39%

100+

12,03 €

55.96%

200+

10,75 €

60.66%

500+

9,05 €

66.88%

1000+

7,76 €

71.59%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
BAUM
Ausführung gemäß Norm
DIN 3760-A
Mantel Qualität
Gummi
Druckbeständig
Nein
Mit Staublippe
Nein