Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG OS BAUM2X7 FKM585 16x32x7

  • ERIKS:13952212
  • Hersteller:49326820
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Außenmantel: Elastomer (glatt, rilliert = X7)
  • Federbelastete Dichtlippe
  • Zusätzliche Schutzlippe (BAUMSL, BAUMSLX7)
  • Reibungsoptimiertes Dichtlippenprofil.
Produkteigenschaften
  • Breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen
  • Erhöhte thermische Stabilität und chemische Beständigkeit
  • Sichere Abdichtung zur Gehäusebohrung, auch bei erhöhter Rauheit der Bohrung, Wärmedehnung und geteilten Gehäusen, dadurch auch eine Abdichtung dünnflüssiger und gasförmiger Medien möglich
  • Vorteile bei Abdichtung von dünnflüssigen und gasförmigen Medien
  • Zusätzliche Schutzlippe gegen mäßigen und mittleren Staub- und Schmutzanfall von außen (BAUMSLX7)(Hinweis: kann zu Temperaturerhöhung durch Reibungswärme führen).
Zur Liste hinzufügen

13,24 €/ Stückexkl. MwSt

15,75 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

22,21 €

-

2+

22,21 €

-

5+

13,24 €

40.41%

10+

13,23 €

40.41%

20+

11,87 €

46.58%

50+

10,80 €

51.37%

100+

9,78 €

55.95%

200+

8,74 €

60.65%

500+

7,36 €

66.87%

1000+

6,31 €

71.59%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
BAUM
Ausführung gemäß Norm
DIN 3760-A
Mantel Qualität
Gummi
Druckbeständig
Nein
Mit Staublippe
Nein