Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Nutring T18 95 AU V142/POM 250x220x18,6 L=19

  • ERIKS:11953567
  • Hersteller:24245872
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3

Merkel Nutring mit integriertem Backring, asymmetrischem Profil mit Druckentlastungsnuten,
zurückgesetzter Außenlippe sowie Haftsitz am Innendurchmesser.
Produktvorteile
Einfachwirkende Kolbendichtung auch für genormte Einbauräume nach ISO 5597
• Sehr gute statische und dynamische Dichtheit
• Hohe Extrusionsfestigkeit (Backring)
• „back-to-back”-Anordnung bei beidseitig druckbeaufschlagten Kolben
• Hohe Funktionssicherheit
• Entlastungsnuten gegen dynamischen Schleppdruck.
Zur Liste hinzufügen

176,53 €/ Stückexkl. MwSt

210,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

176,53 €

-

2+

176,54 €

-

5+

127,50 €

27.78%

10+

127,50 €

27.78%

20+

94,15 €

46.67%

50+

74,54 €

57.78%

100+

64,73 €

63.33%

200+

58,84 €

66.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
T18
Bohrungsdurchmesser
250 mm
Nutdurchmesser
220 mm
Rillenbreite
19 mm
Höhe der Abdichtung
18.6 mm
Material Dichtung
PUR
Compound
95 AU V142
Material Stützring
POM
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s