Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Nutring T18 95 AU V142/POM 125x100x15,2 L=16,2

  • ERIKS:11294088
  • Hersteller:24245865
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3

Merkel Nutring mit integriertem Backring, asymmetrischem Profil mit Druckentlastungsnuten,
zurückgesetzter Außenlippe sowie Haftsitz am Innendurchmesser.
Produktvorteile
Einfachwirkende Kolbendichtung auch für genormte Einbauräume nach ISO 5597
• Sehr gute statische und dynamische Dichtheit
• Hohe Extrusionsfestigkeit (Backring)
• „back-to-back”-Anordnung bei beidseitig druckbeaufschlagten Kolben
• Hohe Funktionssicherheit
• Entlastungsnuten gegen dynamischen Schleppdruck.
Zur Liste hinzufügen

53,40 €/ Stückexkl. MwSt

63,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

53,40 €

-

2+

53,41 €

-

5+

37,38 €

30.00%

10+

37,38 €

30.00%

20+

26,70 €

50.00%

50+

21,36 €

60.00%

100+

18,16 €

66.00%

200+

15,49 €

71.00%

500+

13,88 €

74.00%

1000+

12,82 €

76.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
T18
Bohrungsdurchmesser
125 mm
Nutdurchmesser
100 mm
Rillenbreite
16.2 mm
Höhe der Abdichtung
15.2 mm
Material Dichtung
PUR
Compound
95 AU V142
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s