Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Nutring T18 95 AU V142/POM 110x90x12,2 L=12,5

  • ERIKS:11292584
  • Hersteller:24245862
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3

Merkel Nutring mit integriertem Backring, asymmetrischem Profil mit Druckentlastungsnuten,
zurückgesetzter Außenlippe sowie Haftsitz am Innendurchmesser.
Produktvorteile
Einfachwirkende Kolbendichtung auch für genormte Einbauräume nach ISO 5597
• Sehr gute statische und dynamische Dichtheit
• Hohe Extrusionsfestigkeit (Backring)
• „back-to-back”-Anordnung bei beidseitig druckbeaufschlagten Kolben
• Hohe Funktionssicherheit
• Entlastungsnuten gegen dynamischen Schleppdruck.
Zur Liste hinzufügen

44,25 €/ Stückexkl. MwSt

52,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

44,25 €

-

2+

44,26 €

-

5+

30,98 €

29.99%

10+

30,98 €

29.99%

20+

22,13 €

49.99%

50+

17,70 €

59.99%

100+

15,05 €

65.99%

200+

12,83 €

70.99%

500+

11,51 €

74.00%

1000+

10,62 €

76.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
T18
Bohrungsdurchmesser
110 mm
Nutdurchmesser
90 mm
Rillenbreite
12.5 mm
Höhe der Abdichtung
12.2 mm
Material Dichtung
PUR
Compound
95 AU V142
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s