Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Nutring T18 95 AU V142/POM 100x85x9,3 L=9,5

  • ERIKS:11621884
  • Hersteller:24269439
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3

Merkel Nutring mit integriertem Backring, asymmetrischem Profil mit Druckentlastungsnuten,
zurückgesetzter Außenlippe sowie Haftsitz am Innendurchmesser.
Produktvorteile
Einfachwirkende Kolbendichtung auch für genormte Einbauräume nach ISO 5597
• Sehr gute statische und dynamische Dichtheit
• Hohe Extrusionsfestigkeit (Backring)
• „back-to-back”-Anordnung bei beidseitig druckbeaufschlagten Kolben
• Hohe Funktionssicherheit
• Entlastungsnuten gegen dynamischen Schleppdruck.
Zur Liste hinzufügen

37,61 €/ Stückexkl. MwSt

44,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

37,61 €

-

2+

37,61 €

-

5+

26,33 €

30.00%

10+

26,33 €

30.00%

20+

18,80 €

50.00%

50+

15,04 €

60.00%

100+

12,79 €

66.00%

200+

10,91 €

71.00%

500+

9,78 €

74.00%

1000+

9,03 €

76.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
T18
Bohrungsdurchmesser
100 mm
Nutdurchmesser
85 mm
Rillenbreite
9.5 mm
Höhe der Abdichtung
9.3 mm
Material Dichtung
PUR
Compound
95 AU V142
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s