Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Nutring NI300 PUR925 25x33x5,5

  • ERIKS:12184981
  • Hersteller:40421922
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Merkel Nutring mit asymmetrischem Profil, zurückgesetzter Innenlippe, zusätzlicher Stütz- und Dichtkante
sowie Haftsitz am Außendurchmesser.
Produktvorteile
Einfachwirkende Stangendichtung u.a. für genormte Einbauräume nach ISO 5597
• Sehr gute statische und dynamische Dichtheit
• Zusätzliche Dichtkante, verhindert weitgehend Eindringen von Schmutz
• Einsatz in Kombination mit einfachwirkenden Abstreifern empfohlen
Zur Liste hinzufügen

9,71 €/ Stückexkl. MwSt

11,55 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

10,78 €

-

2+

10,79 €

-

5+

9,71 €

9.96%

10+

9,71 €

9.96%

20+

6,47 €

39.98%

50+

4,96 €

53.98%

100+

3,88 €

63.99%

200+

3,34 €

68.99%

500+

3,02 €

71.99%

1000+

2,70 €

74.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
NI 300
Stangendurchmesser
25 mm
Nutdurchmesser
33 mm
Rillenbreite
6.3 mm
Höhe der Abdichtung
5.5 mm
Material Dichtung
PUR
Compound
94 AU 925
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s