Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Nutring NA300 94 AU 925 63x48x12 L=13

  • ERIKS:11386268
  • Hersteller:40421675
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Merkel Nutring mit asymmetrischem Profil,
zurückgesetzter Außenlippe und Haftsitz am Innendurchmesser.
Produktvorteile
Einfachwirkende Kolbendichtung u.a. für genormte
Einbauräume nach ISO 5597
• Sehr gute statische und dynamische Dichtheit.
Zur Liste hinzufügen

18,47 €/ Stückexkl. MwSt

21,98 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

20,52 €

-

2+

20,53 €

-

5+

18,47 €

9.98%

10+

18,47 €

9.98%

20+

12,31 €

39.99%

50+

9,44 €

53.99%

100+

7,39 €

63.99%

200+

6,36 €

68.99%

500+

5,75 €

72.00%

1000+

5,13 €

75.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
NA300
Bohrungsdurchmesser
63 mm
Nutdurchmesser
48 mm
Rillenbreite
13 mm
Höhe der Abdichtung
12 mm
Material Dichtung
PUR
Compound
94 AU 925
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s