Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Nutring NA300 94 AU 925 200x180x15 L=16

  • ERIKS:11292726
  • Hersteller:21811
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Merkel Nutring mit asymmetrischem Profil,
zurückgesetzter Außenlippe und Haftsitz am Innendurchmesser.
Produktvorteile
Einfachwirkende Kolbendichtung u.a. für genormte
Einbauräume nach ISO 5597
• Sehr gute statische und dynamische Dichtheit.
Zur Liste hinzufügen

115,68 €/ Stückexkl. MwSt

137,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

115,68 €

-

2+

115,68 €

-

5+

83,54 €

27.78%

10+

83,54 €

27.78%

20+

61,69 €

46.67%

50+

48,84 €

57.78%

100+

42,41 €

63.33%

200+

38,56 €

66.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
NA300
Bohrungsdurchmesser
200 mm
Nutdurchmesser
180 mm
Rillenbreite
16 mm
Höhe der Abdichtung
15 mm
Material Dichtung
PUR
Compound
94 AU 925
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s