35,12 €/ Stückexkl. MwSt
41,79 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 50,17 € | - |
2+ | 50,17 € | - |
5+ | 35,12 € | 30.00% |
10+ | 35,12 € | 30.00% |
20+ | 25,08 € | 50.00% |
50+ | 20,07 € | 60.00% |
100+ | 17,06 € | 66.00% |
200+ | 14,55 € | 71.00% |
500+ | 13,04 € | 74.00% |
1000+ | 12,04 € | 76.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Typ | NA300 |
Bohrungsdurchmesser | 120 mm |
Nutdurchmesser | 100 mm |
Rillenbreite | 13 mm |
Höhe der Abdichtung | 12 mm |
Material Dichtung | PUR |
Compound | 94 AU 925 |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |