16,80 €/ Stückexkl. MwSt
19,99 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 18,66 € | - |
2+ | 18,67 € | - |
5+ | 16,80 € | 9.96% |
10+ | 16,80 € | 9.96% |
20+ | 12,14 € | 34.97% |
50+ | 8,59 € | 53.98% |
100+ | 6,91 € | 62.98% |
200+ | 5,97 € | 67.99% |
500+ | 5,41 € | 70.99% |
1000+ | 4,48 € | 75.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Typ | N100 |
Material Dichtung | NBR |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 75 mm |
Rillenbreite | 13 mm |
Höhe der Abdichtung | 12 mm |
Compound | 90 NBR 109 |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 100 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |